Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YMV310PU 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Nocke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YMV310PU 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Nocke
YMV310PU 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Nocke
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Nockenventil
Zeichnung: 3/2-Wege Nockenventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Nockenventil (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     955-YMV310 PU
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     YMV310 PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 450 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Betätigung:
Nocke
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/8"
Betätigungskraft:
35 N
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, YMV310PU, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Mechanische Ventile, Nocken-Schalter, Nockenventile, Pneumatik-Ventile, Rollenhebel-Ventile, Rollen-Schalter, Rollenventile, Sensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,91*
€ 41,30*
Lager 955
44
€ 8,90*
ab € 29,85*
€ 41,42*
Frei Haus
ab € 30,48*
€ 42,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,2898
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,6595
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,27*
€ 44,3513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,0308
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.