Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YMV310MT 3/2-Wege Ventil G 1/8", Not-Aus-Taster rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Not-Aus-Tasterventil
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Not-Aus-Tasterventil
Zeichnung: Pilztaster / Not-Aus-Tasterventil
Zeichnung: Abmessung Schalttafelbohrung
Schaltsymbol: 3/2-Wege Not-Aus-Tasterventil (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     955-YMV310 MT
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     YMV310 MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 450 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Schalttafelbohrung: Ø 30,5 mm
Weitere Informationen:
Betätigung:
Not-Aus-Taster
Farbe:
rot
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/8"
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Notausventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, landefeld 3/2 wegeventil, YMV310MT, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Betätigungstaster, Drehschalter, Drucktaster, Handhebel-Ventile, Mechanische Ventile, Not-Aus-Schalter, Pilztaster, Pneumatik-Ventile, Schalttaste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,26*
€ 60,26*
Lager 955
155
€ 5,90*
ab € 47,69*
€ 60,37*
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 61,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,8403
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,72*
€ 71,0668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,7947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,9621
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,1172
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,69*
€ 56,7511
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.