Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YMV3101RB 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Rollenhebel, Rolle aus Stahl (kugelgelage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YMV3101RB 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Rollenhebel, Rolle aus Stahl (kugelgelage
YMV3101RB 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Rollenhebel, Rolle aus Stahl (kugelgelage
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Rollenhebelventil (Stahlrolle)
Zeichnung: 3/2-Wege Rollenhebelventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Rollenhebelventil (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     955-YMV310 1RB
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     YMV310 1RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 450 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Betätigung:
Rollenhebel, Rolle aus Stahl (kugelgelagert)
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/8"
Betätigungskraft:
20 N
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, antriebskopf schwenkhebel, YMV3101RB, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Mechanische Ventile, Nocken-Schalter, Nockenventile, Pneumatik-Ventile, Rollenhebel-Ventile, Rollen-Schalter, Rollenventile, Sensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,08*
€ 55,71*
Lager 955
257
€ 5,90*
ab € 42,16*
€ 55,83*
Frei Haus
ab € 42,90*
€ 56,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,83*
€ 66,4377
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 62,9986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,166
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,9887
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,1704
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.