Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLE100REP Reparatursatz für XLE- Zylinder 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-XLE 100 REP
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     XLE 100 REP
EAN/GTIN:
     4050571800598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLE100REP
Druckluft-Zylinder
Eco-Line Zylinder ISO 15552
Hubzylinder
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20 bis +80 °C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung Zylinderschaltertyp: D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
100 MM
Gewicht:
0,09 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 51,08*
€ 65,36*
Lager 955
33
€ 5,90*
ab € 51,17*
€ 65,47*
Frei Haus
ab € 52,63*
€ 67,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,47*
€ 77,9093
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,57*
€ 76,8383
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,8637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,31*
€ 70,5789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.