Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparatursatz f.XLE-Zylinder 100mm XLE 100 REP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     3517K-93598104
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     298540
EAN/GTIN:
     4050571800598

Reparatursatz f.XLE-Zylinder 100mm XLE 100 REP

Werkstoffe: Kopf und Fu: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR/PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausfhrung: mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendmpfung Zylinderschaltertyp: D, A, 125 und grer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 51,09*
€ 65,41*
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 51,18*
€ 65,53*
Frei Haus
ab € 52,64*
€ 67,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.