Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE10ST 90°-Einschraubwinkel Rp 1"(IG)-R 1"(AG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE10ST 90°-Einschraubwinkel Rp 1"(IG)-R 1"(AG), Temperguss verzinkt
WE10ST 90°-Einschraubwinkel Rp 1"(IG)-R 1"(AG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde (gegossen), Temperguss verzinkt, Typ 92/A4
Artikel-Nr.:
     955-WE 10 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 10 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft Winkelstück
WE10ST 90°-Einschraubwinkel Rp 1"(IG)-R 1"(AG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde außen:
R 1"
Gewinde innen:
Rp 1"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Winkelstück, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings verzinkt, druckluft winkelstück, WE10ST, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, Einschraub-Winkel, EN 10242, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,83*
€ 4,22*
Lager 955
4413
€ 8,90*
ab € 2,84*
€ 4,23*
€ 3,90*
ab € 3,21*
€ 4,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.