Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIP64 Mehrkammerejektor bis 90% Vakuum, G 2", bis 2500 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Mehrkammerejektor, VIP 16
Exemplarische Darstellung: Mehrkammerejektor, VIP 16
Artikel-Nr.:
     955-VIP 64
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VIP 64
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrkammer-Ejector
Mehrkammerejektor
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Dichtungen: Neopren Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: 1 - 7 bar (optimal 4 bar) Manometeranschluss: G 1/4" Vorteile: hohes Vakuum, kostengünstig, wartungsfrei, hohes Vakuum, ideal für Vakuumverpackung oder große Kräfte mit kleinen Saugern *bei 4 bar, ** VIP 64, VIP 96 benötigen 2 Stk. (VIP 128: 3 Stk.) Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Saugleistung:
2500 L/MIN
Gewinde Zuluft:
G 3/8"
Gewinde Vakuum:
G 2"
Gewinde Abluft:
2x G 1-1/2"
Luftverbrauch*:
1.000 L/MIN
Schalldämpfer**:
FFSD 112
Vakuummeter:
MW -163
L:
250 MM
B:
195 MM
H:
74,0 MM
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%):
0,0020 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%):
0,0100 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%):
0,020 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%):
0,040 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%):
0,070 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%):
0,130 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%):
0,18 S
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%):
1,00 S
Durchfluss bei Vakuum 0%:
2.800 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 10%:
1.960 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 20%:
960 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 30%:
440 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 40%:
240 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 60%:
160 L/MIN
Durchfluss bei Vakuum 80%:
54,0 L/MIN
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: Ejektor Pneumatik, Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, druckluft winkelstück, VIP64, Ejektoren, Grund-Ejektoren, Mehrkammer-Ejektoren, Vakuum-Ejektoren, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Pumpen, Vakuum-Saugdüsen, Vakuumtechnik, Venturidüsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.315,61*
€ 2.477,59*
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 2.319,86*
€ 2.478,53*
Frei Haus
ab € 2.342,03*
€ 2.501,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.478,53*
€ 2.949,4507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.427,23*
€ 2.888,4037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.352,32*
€ 2.799,2608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.319,86*
€ 2.760,6334
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.