| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-33564538 Herst.-Nr.: 15978 EAN/GTIN: 4050571720551 |
| |
|
| | |
| Mehrkammerejektor bis 2.500 l/min VIP 64 Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C Betriebsdruck: 4 bar (max. 7 bar) Arbeitsgeräusch (belastet / unbelastet): 50 / 65 dB(A), ab VIP 16: 55 / 75 dB(A) Vorteile: hohes Vakuum, kostengünstig, wartungsfrei, hohes Vakuum, ideal für Vakuumverpackung oder große Kräfte mit kleinen Saugern *bei 4 bar, ** VIP 64, VIP 96, VIP 128 benötigen 2 Stk. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.317,16* | € 2.406,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.305,92* | € 2.407,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.341,66* | € 2.429,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|