Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHS60 Vorhangschloss Größe 60 mit 2 Schlüsseln Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHS60 Vorhangschloss Größe 60 mit 2 Schlüsseln Standard
VHS60 Vorhangschloss Größe 60 mit 2 Schlüsseln Standard
Exemplarische Darstellung: Zylinder-Vorhangschloss
Artikel-Nr.:
     955-VHS 60
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VHS 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Werkstoffe: Körper: Messing, Bügel: Stahl (gehärtet), Innenteile: Stahl Lieferumfang: Zylinder-Vorhangschloss mit 2 Schlüsseln Optional: Gleichschließend* mit Schließung A -GSA, gleichschließend* mit Schließung B -GSB *Jedes Schloß mit gleicher Artikelnummer lässt sich mit den gleichen Schlüsseln öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Schließungsart:
Standard
S:
60 MM
Bügelstärke (Durchmesser):
10,0 MM
A:
36 MM
B:
36 MM
C:
20 MM
Gewicht:
0,44 KG
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, VHS60, Bügelschlösser, Schlösser, Vorhängeschlösser, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhängeschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,8603
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,8968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.