Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHS30 Vorhangschloss Größe 30 mit 2 Schlüsseln Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHS30 Vorhangschloss Größe 30 mit 2 Schlüsseln Standard
VHS30 Vorhangschloss Größe 30 mit 2 Schlüsseln Standard
Exemplarische Darstellung: Zylinder-Vorhangschloss
Artikel-Nr.:
     955-VHS 30
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VHS 30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Werkstoffe: Körper: Messing, Bügel: Stahl (gehärtet), Innenteile: Stahl Lieferumfang: Zylinder-Vorhangschloss mit 2 Schlüsseln Optional: Gleichschließend* mit Schließung A -GSA, gleichschließend* mit Schließung B -GSB *Jedes Schloß mit gleicher Artikelnummer lässt sich mit den gleichen Schlüsseln öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Schließungsart:
Standard
S:
30 MM
Bügelstärke (Durchmesser):
5,0 MM
A:
16 MM
B:
17 MM
C:
10 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, VHS30, Bügelschlösser, Schlösser, Vorhängeschlösser, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhängeschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,021
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.