Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS40X22V C-Tragschiene, 40x22mm, Stahl verzinkt, 1mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, schwere Baureihe
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, schwere Baureihe
Zeichnung: C-Tragschiene, schwere Baureihe
Artikel-Nr.:
     955-TS 40X22 V
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     TS 40X22 V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschalen für Rohrschellen
Tragschienen für Rohrschellen
Tragschiene
Verwendbar für: Rohrschellen mit Tragschienenmuttern, schwere Baureihe
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schienenlänge:
1 M
Gewicht:
3,1 KG
Weitere Suchbegriffe: hydac tragschiene, tragschalen für rohrschellen, TS40X22V, Aluminium Rohrschellen, C-Schienen, C-Trageschienen, C-Tragschienen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Montageschienen, Rohrhalter, Rohr-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,6437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,873
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.