Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS28X30/2 C-Tragschiene, 28x30mm, Stahl blank, 2mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Anwendungsbeispiel: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Zeichnung: C-Tragschiene, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Artikel-Nr.:
     955-TS 28X30/2
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     TS 28X30/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschalen für Rohrschellen
Tragschienen für Rohrschellen
Tragschiene
Verwendbar für: Rohrschellen mit Tragschienenmuttern, leichte Baureihe & Doppelrohrschelle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl blank
H:
30 MM
Schienenlänge:
2 M
Gewicht:
2,6 KG
Weitere Suchbegriffe: hydac tragschiene, tragschalen für rohrschellen, TS28X30/2, Aluminium Rohrschellen, C-Schienen, C-Trageschienen, C-Tragschienen, Edelstahl-Rohrschellen, Edelstahl-Schellen, Kunststoff-Rohrschellen, Montageschienen, Rohrhalter, Rohr-Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,992
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.