Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TR100BUNDES Schutzrohr zum Einschrauben (G 1/2"), 100mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TR100BUNDES Schutzrohr zum Einschrauben (G 1/2"), 100mm, 1.4571
TR100BUNDES Schutzrohr zum Einschrauben (G 1/2"), 100mm, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Schutzrohr mit Klemmschraube für Bimetallthermometer, zum Einschrauben
Zeichnung: Schutzrohr mit Klemmschraube für Bimetallthermometer, zum Einschrauben
Artikel-Nr.:
     955-TR 100 BUND ES
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     TR 100 BUND ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometerschutzrohr
Schutzrohr Bimetallthermometer
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Verwendbar für: Tauchschaft Ø 8 mm, 18 mm Bund
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Ausführung:
zum Einschrauben (G 1/2")
PN:
max. 25 BAR
passend für Tauchschaftlänge:
100 MM
L:
100 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohr, TR100BUNDES, Bimetall-Thermometer, Edelstahl-Thermometer, Schutzrohre für Thermometer, Tauchrohre, Temperaturfühler, Temperaturmessung, Thermometer, WIKA-Thermometer, Zeigerthermometer, Zeigethermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,28*
€ 47,21*
Lager 955
414
€ 8,90*
ab € 35,43*
€ 47,31*
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 48,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,2989
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,58*
€ 55,4302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,2291
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,0986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,8971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.