Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TF100ES ISO 15552-90°-Laschenschwenkbefestigung 100 mm, 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung 90° spärische Lasche, Stahl / GGG
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung 90° spärische Lasche, Stahl / GGG
Zeichnung: Schwenkbefestigung 90° spärische Lasche
Artikel-Nr.:
     955-TF 100 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TF 100 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
Achtung: Nur Bolzen Typ FFQ für die Verbindung zu Typ TQ verwenden!
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
für Kolbendurchmesser:
100 MM
Q:
11,0 MM
BG:
50 MM
BH:
70 MM
BI:
55 MM
BL:
15 MM
BM:
71 MM
BN:
76 MM
BO:
96 MM
EN:
25 MM
BQ:
18,0 MM
D:
20 MM
H:
12,5 MM
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, druckluft winkelstück, TF100ES, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 285,66*
€ 332,83*
Frei Haus
ab € 291,63*
€ 339,09*
Frei Haus
ab € 297,25*
€ 346,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,83*
€ 396,0677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,44*
€ 394,4136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,18*
€ 383,3942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,25*
€ 362,0575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,66*
€ 339,9354
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.