Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESAP6401450X66T Packband tesapack 64014, transparent, 50 mm / 66 mtr.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Tesa Packbänder (transparent und braun)
Exemplarische Darstellung: Tesa Packbänder (transparent und braun)
Artikel-Nr.:
     955-TESA P64014 50X66T
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TESA P64014 50X66T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Rollenbreite: 50 mm Rollenlänge: 66 m
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
tesapack 64014
Anwendung:
Für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Kartons.
Folientyp:
PP-glatt, mit Acrylat-Dispersionskleber
Verpackungseinheit:
6 STK
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa tesa packband 50 mm x 66 m transparent, packband transparent, packband tesa, TESAP6401450X66T, Bürobedarf, Büromaterial, Klebebänder, Kleber, Klebstoffe, Meisterbüro, NOPI-Klebebänder, Packbänder, Paketbänder, Tesa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.