Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESAP412450X66T Packband tesapack 4124, transparent, 50 mm / 66 mtr.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Tesa Packbänder (transparent und braun)
Exemplarische Darstellung: Tesa Packbänder (transparent und braun)
Artikel-Nr.:
     955-TESA P4124 50X66T
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TESA P4124 50X66T
EAN/GTIN:
     4005800197475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Rollenbreite: 50 mm Rollenlänge: 66 m
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
tesapack 4124
Anwendung:
Für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Kartons.
Folientyp:
PVC-glatt, mit Naturkautschukkleber
Verpackungseinheit:
6 STK
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, dichtungsband pvc 50 mm, pvc-band, pvc-band transparent, TESAP412450X66T, Bürobedarf, Büromaterial, Klebebänder, Kleber, Klebstoffe, Meisterbüro, NOPI-Klebebänder, Packbänder, Paketbänder, Tesa
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 4,71*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,77*
4 Tage
2717
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 4,84*
4 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,05917*
€ 5,01917*
Lager 955
807
6
pro Packung
€ 8,90*
ab € 5,69*
€ 7,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,69* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 42,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,69*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,30*
Zubehör
k.A.
ab € 6,75*
Zubehör
k.A.
ab € 8,40*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,62*
Zubehör
k.A.
ab € 29,27*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.