Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESAP410050X66B Packband tesapack 4100, braun, 50 mm / 66 mtr.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Tesa Packbänder (transparent und braun)
Exemplarische Darstellung: Tesa Packbänder (transparent und braun)
Artikel-Nr.:
     955-TESA P4100 50X66B
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TESA P4100 50X66B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Rollenbreite: 50 mm Rollenlänge: 66 m
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
tesapack 4100
Anwendung:
Für den Verschluss von mittelschweren Kartons. Die geprägte Folie ermöglicht ein gleichmäßiges, leises und geschmeidiges Abrollen. Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Folientyp:
PVC-genarbt, mit Naturkautschukkleber
Verpackungseinheit:
6 STK
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, packband tesa, packband, TESAP410050X66B, Bürobedarf, Büromaterial, Klebebänder, Kleber, Klebstoffe, Meisterbüro, NOPI-Klebebänder, Packbänder, Paketbänder, Tesa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.