Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESAFK459019X50 Tesa Filamentklebeband, 19 mm, 50 mtr. Rolle


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Tesa Filamentklebeband (Monofilament)
Exemplarische Darstellung: Tesa Filamentklebeband (Monofilament)
Artikel-Nr.:
     955-TESA FK 4590 19X50
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TESA FK 4590 19X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Beschreibung: Extrastarke, filamentverstärkte Klebebänder zum Palettieren, Bündeln, Sichern und Verschließen von schweren Verpackungen. Empfehlung: Verwenden Sie für das Verarbeiten den speziellen Filamentklebeband-Handabroller ABROLLER T6032 oder den Paketband-Handabroller ABROLLER T6400!
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
19 MM
Ausführung:
Monofilament-Klebeband, in Längsrichtung verstärkt, 50 mtr. Rollenlänge
Beschreibung:
Universelles Klebeband für Standardanwendungen
Reißkraft/ Klebkraft auf Stahl (N/cm):
250 / 6
Verpackungseinheit:
8 STK
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: filament klebeband, TESAFK459019X50, Bürobedarf, Büromaterial, Filamentklebebänder, Klebebänder, Kleber, Klebstoffe, Kreuzfilament-Klebebänder, Meisterbüro, Monofilament-Klebebänder, Packbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 24.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.