Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TD80ES ISO 15552-90°-Laschenschwenkbefestigung 80 mm, 1.4401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TD80ES ISO 15552-90°-Laschenschwenkbefestigung 80 mm, 1.4401
TD80ES ISO 15552-90°-Laschenschwenkbefestigung 80 mm, 1.4401
Exemplarische Darstellung: Schwenkbefestigung 90° Lasche, Aluminium
Zeichnung: Schwenkbefestigung 90° Lasche
Artikel-Nr.:
     955-TD 80 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     TD 80 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
TD80ES ISO 15552-90°-Laschenschwenkbefestigung 80 mm, 1.4401
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4401
für Kolbendurchmesser:
80 MM
B:
50 MM
D:
16 MM
G:
47 MM
H:
63 MM
K:
14 MM
M:
86 MM
N:
66 MM
S:
11,0 MM
W1:
40 MM
W2:
60 MM
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, druckluft winkelstück, TD80ES, ATEX-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Clean-Profile-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Edelstahl-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 281,97*
€ 330,83*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 283,42*
€ 331,40*
Frei Haus
ab € 286,52*
€ 334,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,40*
€ 394,366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,63*
€ 391,0697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,83*
€ 384,1677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,02*
€ 370,1138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,42*
€ 337,2698
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.