| |
|
| Artikel-Nr.: 955-T 34 ES Herst.-Nr.: T 34 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| T34ES T-Stück Rp 3/4" (IG), 1.4408 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4408 | Gewinde: | Rp 3/4" | PN: | 16 BAR | Gewicht: | 0,12 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Hydraulik T-Stück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, gewinde t-stück 3/4" v4a, edelstahl t-stück, edelstahl-t-stück 3/4 ", T34ES, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,04* | € 11,43* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 10,05* | € 11,45* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,38* | € 12,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|