Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T22515 5/2-Wege Not-Aus-Taster-Ventil, rot (22,5mm), M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Not-Aus-Tasterventil
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Not-Aus-Tasterventil
Zeichnung: 5/2-Wege Not-Aus-Tasterventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Not-Aus-Tasterventil
Artikel-Nr.:
     955-T 22 515
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     T 22 515
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium, Messing und Stahl rostfrei, Dichtungen: NBR / Kunststoff Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Betriebsdruck: 0 - 12 bar Durchfluss: 100 l/min (Nennweite 2,4 mm) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Schalttafelbohrung: Ø 22,5 mm *mit weißem Strich (EIN)
Weitere Informationen:
Betätigung:
Not-Aus-Taster
Farbe:
rot
Gewinde (3x):
M 5
Gewinde Abluft (2x):
M 5
Betätigungskraft:
27 N
Ersatz-Betätiger:
T 2215 R
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Notausventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil airtec, 5/2 wegeventil, T22515, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, Betätigungstaster, Drehschalter, Drucktaster, Kipphebel-Ventile, Mechanische Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,73*
€ 261,4787
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,31*
€ 259,7889
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,59*
€ 257,7421
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,37*
€ 251,5303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,41*
€ 213,4979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.