Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T2011420ST T-Stück Rp 2"-Rp 1-1/4"-Rp 2" (IG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde und reduziertem/vergrößertem Abgang, Temperguss verzinkt, Typ 130/B1
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde und reduziertem/vergrößertem Abgang, Temperguss verzinkt, Typ 130/B1
Artikel-Nr.:
     955-T 2011420 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 2011420 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Druckluft T-Stück
T2011420ST T-Stück Rp 2"-Rp 1-1/4"-Rp 2" (IG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde G1:
Rp 2"
Gewinde G2:
Rp 1-1/4"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Stück, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergussfitting verzinkt t-stück, gewinde t-stück, gewinde t-stück 2", T2011420ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Messing-Fittings, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Temperguss-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.