Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T20ES T-Stück Rp 2" (IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T20ES T-Stück Rp 2" (IG), 1.4408
T20ES T-Stück Rp 2" (IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: T-Stück mit Innengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-T 20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     T 20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde T-Stück
T20ES T-Stück Rp 2" (IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 2"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, T-Stück, edelstahl-t-stück 2", edelstahl t-stück, gewinde t-stück 2", T20ES, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,63*
€ 42,68*
Lager 955
1109
€ 8,90*
ab € 32,85*
€ 42,79*
Frei Haus
ab € 33,46*
€ 43,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,9201
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,4917
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,4338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,5056
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,0915
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.