| |
|
| Artikel-Nr.: 955-T 14 PP Herst.-Nr.: T 14 PP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis +90°C, PVDF: -40°C bis +140°C *Grundmaterial FDA-zugelassen Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polypropylen* | Gewinde: | G 1/4" | Gewicht: | 0,012 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik T-Stück, T-Stück, landefeld pvc t-stück, gewinde t-stück, gewinde t-stück pp, T14PP, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-T-Stücke, PP-T-Stücke, PVDF-T-Stücke, T-Stücke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 15,71* | € 21,01* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 15,81* | € 21,12* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,86* | € 23,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|