| |
|
| Artikel-Nr.: 955-SVM 5312-C Herst.-Nr.: SVM 5312-C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Kunststoff Betriebsdruck: 1,5 - 8 bar (5/3-Wege: 2 - 8 bar) Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit: <15 ms, max. 5 Schaltspiele / Sek. (5/3-Wege: max. 3 Schaltspiele / Sek.) Steuerspannungen: 24 V DC Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: 0,8 W / Ventilmagnet Schutzart: IP 40 Lebensdauer: min. 40 Mio. Schaltspiele Ausführung: mit LED-Schaltzustandsanzeige Lieferumfang: Ventil einschließlich Schrauben und Dichtung Hinweis: Diese Ventile können einfach auf einen Ventilplatz eines bestehenden Ventilterminals aufgeschraubt werden um den Funktionsumfang eines Standardterminals zu erweitern oder ein defektes Ventil zu ersetzen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anschlussplattenventil | Funktion: | 5/3-Wege (Mittelstellung geschlossen) | Code: | C | Durchfluss: | 330 L/MIN | Gewicht: | 0,085 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, 5/3 wegeventil mittelstellung geschlossen, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil 24v, SVM5312-C, 3/2-Wege-Magnetventile, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Drucktrennungen, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Impulsventile (elektrisch), Magnetventile, Mehrfach-Anschlussplatten |
| | |
| |