Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV388-0,9MS TÜV-Sicherheitsventil G 3/8" (DN8), 0,90 bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 38 8-0,9 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 38 8-0,9 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 3/8"
Ansprechdruck:
0,90 BAR
Abblasleistung*:
20 M3/H
H:
63 MM
h-1:
12 MM
SW:
20 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV.SV...-882.8.D/G.0.31 CE0036 0,9 bar
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 0-16 bar g3/8, druckluft winkelstück, sicherheitsventil landefeld, SV388-0,9MS, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,7329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,2807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,6861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,1867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,8682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.