Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV3810-17,9MS TÜV-Sicherheitsventil G 3/8" (DN10), 17,90 bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 38 10-17,9 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 38 10-17,9 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 3/8"
Ansprechdruck:
17,90 BAR
Abblasleistung*:
766,5 M3/H
H:
95 MM
h-1:
12 MM
SW:
27 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV.SV...-882.10.D/G.0.71 CE0036 17,9 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil landefeld, druckluft winkelstück, sicherheitsventil g3/8, SV3810-17,9MS, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,6678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,7527
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.