Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV148-1,9MS TÜV-Sicherheitsventil G 1/4" (DN8), 1,90 bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 14 8-1,9 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 14 8-1,9 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/4"
Ansprechdruck:
1,90 BAR
Abblasleistung*:
59 M3/H
H:
55 MM
h-1:
10 MM
SW:
17 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV-SV...-2055.7,5.D/G.0,6 CE0036 1,9 bar
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil g1/4 1 bar, druckluft winkelstück, sicherheitsventil landefeld, SV148-1,9MS, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,1379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,6861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,032
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,3656
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.