Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV128-8,9MS TÜV-Sicherheitsventil G 1/2" (DN8), 8,90 bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Sicherheitsventil
Zeichnung: Sicherheitsventil
Artikel-Nr.:
     955-SV 12 8-8,9 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SV 12 8-8,9 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Werkstoffe: Körper: Messing, 1.4571 oder 1.4401, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -25°C bis +180°C Medien: Druckluft und andere ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend Hinweis: Diese Ventile sind baumustergeprüft und können nur fest eingestellt geliefert werden. Optional: NPT-Gewinde -NPT, fest eingestellter Druck zwischen 0,2 und 50 bar, TÜV-Einstellbescheinigung *bei 0°C / 760 Torr
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/2"
Ansprechdruck:
8,90 BAR
Abblasleistung*:
234 M3/H
H:
63 MM
h-1:
14 MM
SW:
24 MM
Bauteilkennzeichnung:
TÜV.SV...-882.8.D/G.0.65 CE0036 8,9 bar
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil 8bar g1/2, druckluft winkelstück, sicherheitsventil 8 bar, SV128-8,9MS, Druckbegrenzer, Edelstahl-Sicherheitsventile, Sicherheitsventile, TÜV-Sicherheitsventile, Vollhub-Sicherheitsventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,5663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,5552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,3299
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.