Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STW1213FMS 2/3-Schlauchtülle, mit Mutter G 1/2"-13 (1/2")mm, Winkel 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STW1213FMS 2/3-Schlauchtülle, mit Mutter G 1/2"-13 (1/2")mm, Winkel 90°
STW1213FMS 2/3-Schlauchtülle, mit Mutter G 1/2"-13 (1/2")mm, Winkel 90°
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Flügelüberwurfmutter, flach dichtend, Winkel
Artikel-Nr.:
     955-STW 1213 F MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STW 1213 F MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR Temperaturbereich: 0°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Ausführung:
Winkel 90°
Ersatzdichtungen (NBR):
ST 12 DI
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing 1/2 zoll, gewindetülle, gewindetülle g1/2, STW1213FMS, 1/3-Verschraubungen, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.