| |
|
| Artikel-Nr.: 955-STTW 2050 MS Herst.-Nr.: STTW 2050 MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Dichtung: Polyurethan (1.4408: PTFE) Betriebsdruck: 25 bar Ausführung: flachdichtende Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund Hinweis: Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Gewinde: | G 2" | Schlauchdurchmesser (innen): | 50 (2") MM | Zubehör Schlauchklemmen: | SSA 67 / SSA 71 | Ersatzdichtungen: | STTW DR 20 | Temperaturbereich: | -40 bis +80 GC | Gewicht: | 0,4 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, gewindetülle, STTW2050MS, 1/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schalen-Verschraubungen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauchstutzen mit Sicherheitskragen, Schlauch-Tüllen |
| | |
| |