Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STTW11432MS Schlauchtülle, EN14420-5 G 1-1/4"-32 (1-1/4")mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STTW11432MS Schlauchtülle, EN14420-5 G 1-1/4"-32 (1-1/4")mm, Messing
STTW11432MS Schlauchtülle, EN14420-5 G 1-1/4"-32 (1-1/4")mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter und Sicherungsbund, Messing
Exemplarische Darstellung: Klemmschale 2-teilig, Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-STTW 11432 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STTW 11432 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Dichtung: Polyurethan (1.4408: PTFE) Betriebsdruck: 25 bar Ausführung: flachdichtende Schlauchstutzen glatt mit Sicherungsbund Hinweis: Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1-1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
32 (1-1/4") MM
Zubehör Schlauchklemmen:
SSA 46 / SSA 50
Ersatzdichtungen:
STTW DR 114
Temperaturbereich:
-40 bis +80 GC
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing 1/4", gewindetülle, gewindetülle g1/4, STTW11432MS, 1/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schalen-Verschraubungen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauchstutzen mit Sicherheitskragen, Schlauch-Tüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.