Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STD2050MS Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 2"-50x68mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STD2050MS Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 2"-50x68mm, Messing
STD2050MS Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 2"-50x68mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit drehbarer Überwurfmutter, Messing
Exemplarische Darstellung: passende Klemmschale, Messing
Artikel-Nr.:
     955-STD 2050 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STD 2050 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Temperaturbereich: Sattdampf max. +210°C, Wasser bis +120°C Betriebsdruck: 18 bar Lieferumfang: inkl. flachdichtender, hitzebeständiger Dichtung (Typ 1.4301: PTFE)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 2"
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
50x68 MM
Klemmschalen Messing:
SSA 68 HD MS
Klemmschalen 1.4401:
SSA 68 HD ES
Ersatzdichtungen:
STD DR 20
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle 2", STD2050MS, Armaturen für Dampfschläuche, Aufschraub-Schlauchtüllen, Dampfschlaucharmaturen, Nippel, Schalen-Verschraubungen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,29*
€ 115,7751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,80*
€ 114,002
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,96*
€ 109,4324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,40*
€ 107,576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,17*
€ 90,6423
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.