Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STD1213ST Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 1/2"-13x25mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STD1213ST Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 1/2"-13x25mm, Stahl verzinkt
STD1213ST Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 1/2"-13x25mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit drehbarer Überwurfmutter, 1.4301
Exemplarische Darstellung: passende Klemmschale, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-STD 1213 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STD 1213 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Temperaturbereich: Sattdampf max. +210°C, Wasser bis +120°C Betriebsdruck: 18 bar Lieferumfang: inkl. flachdichtender, hitzebeständiger Dichtung (Typ 1.4301: PTFE)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 1/2"
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
13x25 MM
Klemmschalen Messing:
SSA 25 HD MS
Klemmschalen 1.4401:
SSA 25 HD ES
Ersatzdichtungen:
STD DR 12
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung 1/2 zoll edelstahl, gewindetülle, gewindetülle g1/2, STD1213ST, Armaturen für Dampfschläuche, Aufschraub-Schlauchtüllen, Dampfschlaucharmaturen, Nippel, Schalen-Verschraubungen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,45*
€ 15,95*
Lager 955
142
€ 8,90*
ab € 11,54*
€ 16,07*
€ 3,90*
ab € 12,99*
€ 18,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,8496
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.