Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STD11432MS Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 1-1/4"-32x48mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STD11432MS Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 1-1/4"-32x48mm, Messing
STD11432MS Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 1-1/4"-32x48mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit drehbarer Überwurfmutter, Messing
Exemplarische Darstellung: passende Klemmschale, Messing
Artikel-Nr.:
     955-STD 11432 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STD 11432 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Temperaturbereich: Sattdampf max. +210°C, Wasser bis +120°C Betriebsdruck: 18 bar Lieferumfang: inkl. flachdichtender, hitzebeständiger Dichtung (Typ 1.4301: PTFE)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1-1/4"
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
32x48 MM
Klemmschalen Messing:
SSA 48 HD MS
Klemmschalen 1.4401:
SSA 48 HD ES
Ersatzdichtungen:
STD DR 114
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing 1/4", gewindetülle, gewindetülle g1/4, STD11432MS, Armaturen für Dampfschläuche, Aufschraub-Schlauchtüllen, Dampfschlaucharmaturen, Nippel, Schalen-Verschraubungen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,4052
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,0724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,7519
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,1454
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,3005
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,554
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.