Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STD11432ES Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 1-1/4"-32x48mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STD11432ES Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 1-1/4"-32x48mm, 1.4301
STD11432ES Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 1-1/4"-32x48mm, 1.4301
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit drehbarer Überwurfmutter, 1.4301
Exemplarische Darstellung: passende Klemmschale, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-STD 11432 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STD 11432 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Temperaturbereich: Sattdampf max. +210°C, Wasser bis +120°C Betriebsdruck: 18 bar Lieferumfang: inkl. flachdichtender, hitzebeständiger Dichtung (Typ 1.4301: PTFE)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
Gewinde:
G 1-1/4"
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
32x48 MM
Klemmschalen Messing:
SSA 48 HD MS
Klemmschalen 1.4401:
SSA 48 HD ES
Ersatzdichtungen:
STD DR 114 PTFE
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Industriezahnriemen, Zahnflachriemen, Zahnriemen (Industriebedarf), schnellkupplung edelstahl 1/4 zoll, gewindetülle, gewindetülle g1/4, STD11432ES, Armaturen für Dampfschläuche, Aufschraub-Schlauchtüllen, Dampfschlaucharmaturen, Nippel, Schalen-Verschraubungen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,7538
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,9446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,54*
€ 75,6126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,5182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,08*
€ 61,9752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.