Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STD1025ST Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 1"-25x40mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STD1025ST Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 1"-25x40mm, Stahl verzinkt
STD1025ST Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 1"-25x40mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit drehbarer Überwurfmutter, 1.4301
Exemplarische Darstellung: passende Klemmschale, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     955-STD 1025 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STD 1025 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Temperaturbereich: Sattdampf max. +210°C, Wasser bis +120°C Betriebsdruck: 18 bar Lieferumfang: inkl. flachdichtender, hitzebeständiger Dichtung (Typ 1.4301: PTFE)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 1"
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
25x40 MM
Klemmschalen Messing:
SSA 40 HD MS
Klemmschalen 1.4401:
SSA 40 HD ES
Ersatzdichtungen:
STD DR 10
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchtülle g 1" landefeld, gewindetülle, gewindetülle 1", STD1025ST, Armaturen für Dampfschläuche, Aufschraub-Schlauchtüllen, Dampfschlaucharmaturen, Nippel, Schalen-Verschraubungen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,36*
€ 27,83*
Lager 955
71
€ 8,90*
ab € 20,45*
€ 27,95*
€ 3,90*
ab € 23,18*
€ 31,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,2605
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,6298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,9757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.