Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STD1025MS Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 1"-25x40mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STD1025MS Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 1"-25x40mm, Messing
STD1025MS Schlauchtülle, DIN EN 14423 G 1"-25x40mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit drehbarer Überwurfmutter, Messing
Exemplarische Darstellung: passende Klemmschale, Messing
Artikel-Nr.:
     955-STD 1025 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     STD 1025 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Temperaturbereich: Sattdampf max. +210°C, Wasser bis +120°C Betriebsdruck: 18 bar Lieferumfang: inkl. flachdichtender, hitzebeständiger Dichtung (Typ 1.4301: PTFE)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1"
Schlauchdurchmesser (innen x außen):
25x40 MM
Klemmschalen Messing:
SSA 40 HD MS
Klemmschalen 1.4401:
SSA 40 HD ES
Ersatzdichtungen:
STD DR 10
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchtülle g 1" landefeld, gewindetülle, gewindetülle 1", STD1025MS, Armaturen für Dampfschläuche, Aufschraub-Schlauchtüllen, Dampfschlaucharmaturen, Nippel, Schalen-Verschraubungen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,9844
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,2954
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,83*
€ 34,3077
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.