Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST386MSLH Schlauchtülle, m.Mutter(links) G 3/8" LH-6 (1/4")mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter (Linksgewinde), 16 bar Messing
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter (Linksgewinde), 16 bar Messing
Artikel-Nr.:
     955-ST 386 MS LH
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ST 386 MS LH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
ST386MSLH Schlauchtülle, m.Mutter(links) G 3/8" LH-6 (1/4")mm, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 3/8" LH
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
PN:
16 BAR
SW:
19 MM
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Überwurfmutter, 3/8" links überwurfmutter, gewindetülle, landefeld gewindetülle, ST386MSLH, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Gas-Fittings, Linksgewinde-Tüllen, Propan-Gas-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Tüllen, Standrohrverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,74*
€ 2,83*
Lager 955
4568
€ 8,90*
ab € 1,75*
€ 2,84*
€ 3,90*
ab € 1,97*
€ 3,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.