Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST384MSV Schlauchtülle, mit Mutter G 3/8"-4mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter, 40 bar 1.4571
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter, 40 bar 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-ST 384 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ST 384 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
ST384MSV Schlauchtülle, mit Mutter G 3/8"-4mm, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3/8"
Schlauchdurchmesser (innen):
4 MM
PN:
16 BAR
SW:
19 MM
Gewicht:
0,027 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle g3/8, ST384MSV, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Tüllen, Standrohrverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,21*
€ 6,28*
Lager 955
372
€ 8,90*
ab € 4,22*
€ 6,30*
€ 3,90*
ab € 4,77*
€ 7,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.