Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST3419MS Schlauchtülle, mit Mutter G 3/4"-19 (3/4")mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schauchtülle mit Überwurfmutter, 16 bar Messing
Exemplarische Darstellung: Schauchtülle mit Überwurfmutter, 16 bar Messing
Artikel-Nr.:
     955-ST 3419 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ST 3419 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
ST3419MS Schlauchtülle, mit Mutter G 3/4"-19 (3/4")mm, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 3/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
PN:
16 BAR
SW:
30 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, messing schnellkupplung 3/4", gewindetülle, gewindetülle 3/4", ST3419MS, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Tüllen, Standrohrverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,94*
€ 11,18*
Lager 955
1201
€ 8,90*
ab € 7,95*
€ 11,19*
€ 3,90*
ab € 8,99*
€ 12,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.