Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST3419ES Schlauchtülle, mit Mutter G 3/4"-19 (3/4")mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter, 40 bar 1.4571
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter, 40 bar 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-ST 3419 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ST 3419 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
ST3419ES Schlauchtülle, mit Mutter G 3/4"-19 (3/4")mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 3/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
PN:
40 BAR
SW:
32 MM
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, messing schnellkupplung 3/4", gewindetülle, gewindetülle 3/4", ST3419ES, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Tüllen, Standrohrverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,71*
€ 73,66*
Lager 955
462
€ 5,90*
ab € 57,80*
€ 73,77*
Frei Haus
ab € 58,86*
€ 75,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,7863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,03*
€ 86,9057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,11*
€ 82,2409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,6824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,80*
€ 68,782
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.