Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST3413FMS 2/3-Schlauchtülle, mit Mutter G 3/4"-13 (1/2")mm, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST3413FMS 2/3-Schlauchtülle, mit Mutter G 3/4"-13 (1/2")mm, gerade
ST3413FMS 2/3-Schlauchtülle, mit Mutter G 3/4"-13 (1/2")mm, gerade
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Flügelüberwurfmutter, flach dichtend, gerade
Artikel-Nr.:
     955-ST 3413 F MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ST 3413 F MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR Temperaturbereich: 0°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
Ausführung:
gerade
Ersatzdichtungen (NBR):
ST 34 DI
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, messing schnellkupplung 3/4", gewindetülle, gewindetülle 3/4", ST3413FMS, 1/3-Verschraubungen, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.