Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST184MS Schlauchtülle, mit Mutter G 1/8"-4mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schauchtülle mit Überwurfmutter, 16 bar Messing
Exemplarische Darstellung: Schauchtülle mit Überwurfmutter, 16 bar Messing
Artikel-Nr.:
     955-ST 184 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ST 184 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
ST184MS Schlauchtülle, mit Mutter G 1/8"-4mm, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/8"
Schlauchdurchmesser (innen):
4 MM
PN:
16 BAR
SW:
12 MM
Gewicht:
0,0094 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellverschlusskupplung messing g 1/8, gewindetülle, landefeld gewindetülle, ST184MS, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Tüllen, Standrohrverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,32*
€ 2,15*
Lager 955
1443
€ 8,90*
ab € 1,33*
€ 2,16*
€ 3,90*
ab € 1,49*
€ 2,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.