Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST149MSV Schlauchtülle, mit Mutter G 1/4"-9 (3/8")mm, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter, 40 bar 1.4571
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter, 40 bar 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-ST 149 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ST 149 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
ST149MSV Schlauchtülle, mit Mutter G 1/4"-9 (3/8")mm, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
PN:
16 BAR
SW:
17 MM
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing 1/4", gewindetülle, gewindetülle g1/4, ST149MSV, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Tüllen, Standrohrverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,16*
€ 4,82*
Lager 955
718
€ 8,90*
ab € 3,17*
€ 4,83*
€ 3,90*
ab € 3,58*
€ 5,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,2955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.