Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST1213MSLH Schlauchtülle, m.Mutter(links) G 1/2" LH-13 (1/2")mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter (Linksgewinde), 16 bar Messing
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter (Linksgewinde), 16 bar Messing
Artikel-Nr.:
     955-ST 1213 MS LH
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ST 1213 MS LH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
ST1213MSLH Schlauchtülle, m.Mutter(links) G 1/2" LH-13 (1/2")mm, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/2" LH
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
PN:
16 BAR
SW:
24 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing 1/2 zoll, gewindetülle, gewindetülle g1/2, ST1213MSLH, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Gas-Fittings, Linksgewinde-Tüllen, Propan-Gas-Fittings, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Tüllen, Standrohrverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.