| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ST 1213 ES Herst.-Nr.: ST 1213 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ST1213ES Schlauchtülle, mit Mutter G 1/2"-13 (1/2")mm, 1.4571 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4571 | Gewinde: | G 1/2" | Schlauchdurchmesser (innen): | 13 (1/2") MM | PN: | 40 BAR | SW: | 24 MM | Gewicht: | 0,055 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing 1/2 zoll, gewindetülle, gewindetülle g1/2, ST1213ES, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Tüllen, Standrohrverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,69* | € 38,59* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 28,75* | € 38,69* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,33* | € 39,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|