Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST1025ES Schlauchtülle, mit Mutter G 1"-25 (1")mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter, 40 bar 1.4571
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Überwurfmutter, 40 bar 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-ST 1025 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ST 1025 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
ST1025ES Schlauchtülle, mit Mutter G 1"-25 (1")mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1"
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
PN:
40 BAR
SW:
41 MM
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung 1 zoll, gewindetülle, schnellkupplung messing, ST1025ES, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Tüllen, Standrohrverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 82,67*
€ 103,93*
Lager 955
365
€ 5,90*
ab € 82,76*
€ 104,04*
Frei Haus
ab € 86,05*
€ 107,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,04*
€ 123,8076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,63*
€ 122,1297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,94*
€ 114,1686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,4844
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.