Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST1019FMS 2/3-Schlauchtülle, mit Mutter G 1"-19 (3/4")mm, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ST1019FMS 2/3-Schlauchtülle, mit Mutter G 1"-19 (3/4")mm, gerade
ST1019FMS 2/3-Schlauchtülle, mit Mutter G 1"-19 (3/4")mm, gerade
Exemplarische Darstellung: Schlauchtülle mit Flügelüberwurfmutter, flach dichtend, gerade
Artikel-Nr.:
     955-ST 1019 F MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ST 1019 F MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR Temperaturbereich: 0°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1"
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Ausführung:
gerade
Ersatzdichtungen (NBR):
ST 10 DI
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchtülle g 1" landefeld, gewindetülle, gewindetülle 1", ST1019FMS, 1/3-Verschraubungen, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.