Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPPSAUGB Profi-Lackierpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Profi-Lackierpistole mit Saugbecher
Exemplarische Darstellung: Profi-Lackierpistole mit Saugbecher
Artikel-Nr.:
     955-SPP SAUG B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     SPP SAUG B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
farbspritzpistole
Temperaturbereich: +5°C bis +40°C Betriebsdruck: max. 7 bar Anschluss: NW 7,2 Kupplungsstecker (Standard-Werkstattkupplung)
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Die Pistole sorgt durch ausgefeilte Ergonomie für gute Pisto
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: SPPSAUGB, Druckluft-Werkzeuge, Farbspritzpistolen, Lackierpistolen, SATA-Lackierpistolen, Saugbecherpistole, Spritzpistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,84*
€ 330,6296
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,34*
€ 321,7046
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,03*
€ 305,8657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,23*
€ 293,0137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,41*
€ 270,6179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.